Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauch (bis +170°C); Ø 38mm; L:6m; CP HYP 450


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 38mm; L:6m; CP HYP 450
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 38mm; L:6m; CP HYP 450
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 38mm; L:6m; CP HYP 450
Artikel-Nr.:
     334-10084407
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     450-0038-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645236180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Klemmprofilschlauch, (bis +170°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Industriewaschmaschine: Lufttrocknungsschlauch
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 170°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
21 mm
Ø-Außen:
50 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Ø-Innen:
38 mm
Unterdruck:
0,450 bar
Länge_m:
6 m
Marke:
CP
Gewicht:
0,570 kg/m
Durchmesserbereich:
1.5" / 38mm
Temp. max. Celsius:
170
Überdruck:
0,785 bar
Medium:
Gas | Staub
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 334
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 16,48*
€ 20,28*
10 Tage
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 18,58667*
€ 22,55667*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 18,62*
€ 22,57*
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 9,80*
ab € 19,00*
€ 23,07*
1 Tag
unbekannt
6
pro Meter
€ 5,50*
ab € 21,49*
€ 25,65*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 20,28*
€ 24,13
pro Meter
ab 15 Meter
€ 18,52*
€ 22,04
pro Meter
ab 30 Meter
€ 18,19*
€ 21,65
pro Meter
ab 60 Meter
€ 18,12*
€ 21,56
pro Meter
ab 9000 Meter
€ 16,48*
€ 19,61
pro Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 121,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.