Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Gebläseschlauch CP HYP 450 38mm 50,00mm 6m NORRES


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4501402734
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     45000380000-6
EAN/GTIN:
     4049645236180
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Klemmprofilschlauch, (bis +170°C) Anwendungen: · flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern · Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung · Industriewaschmaschine: Lufttrocknungsschlauch · Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte · Faltenbalg, Kompensator Eigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil · zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil · hochflexibel + stauchbar 4:1 · vibrationsfest · sehr gut hitzebeständig · gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit · gute Laugen- und Säurenbeständigkeit · RoHS konform Temperaturbereich: · -40°C bis 170°CWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 21,00mm· Gewicht: 0,57kg/m· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
38 mm
Höchsttemperatur:
170 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Betriebsdruck:
,785 bar
Außen-Ø:
50,00 mm
Länge:
6 m
Überdruck:
0,785 bar
Unterdruck:
0,450 bar
Temperaturbereich:
-40 bis 170 °C
Wandstärke:
6 mm
Marke:
NORRES
Tiefsttemperatur:
-40 °C
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 16,54*
€ 20,62*
10 Tage
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 18,56667*
€ 23,03667*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 18,71*
€ 23,05*
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 9,80*
ab € 19,08*
€ 23,55*
Lager 1498
unbekannt
6
pro Meter
€ 5,50*
ab € 21,62*
€ 26,34*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 26,34*
€ 31,34
pro Meter
ab 15 Meter
€ 24,28*
€ 28,89
pro Meter
ab 30 Meter
€ 23,57*
€ 28,05
pro Meter
ab 60 Meter
€ 22,93*
€ 27,29
pro Meter
ab 9000 Meter
€ 21,62*
€ 25,73
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 158,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.