Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 16mm; L:25m; NORFLEX® SIL 448


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Silikonschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 16mm; L:25m; NORFLEX® SIL 448
Silikonschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 16mm; L:25m; NORFLEX® SIL 448
Silikonschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 16mm; L:25m; NORFLEX® SIL 448
Artikel-Nr.:
     8685-1101100053
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     448-9160-0000-0000002500
EAN/GTIN:
     4049645236098
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
FDA Schlauch
Lebensmittelschlauch
Silikonschlauch, gewebeverstärkter Druckschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Gewebeschlauch
  • Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • hochflexibel
  • überfahrbar + trittfest
  • Wandung lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600, deutsche Empfehlung XV BfR
  • platinvernetzt geruchs- und geschmacksfrei
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 180°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
25 m
Ø-Innen:
16 mm
Gewicht:
0,300 kg/m
Medium:
Feststoffe | Flüssig | Gas | Staub
Durchmesserbereich:
5/8" / 16mm
Marke:
NORFLEX®
Temp. max. Celsius:
180
Wandstärke:
4,5 mm
Überdruck:
7,000 bar
Wandstärke (in):
0.18 Inch
Biegeradius:
72 mm
Ø-Außen:
25,0 mm
Ø-Innen (Zoll):
5/8 Zoll
Zwischenüberschriftshilfe:
peroxidisch vernetzt
Temp. min. Celsius:
-60
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
25
pro Box
Frei Haus
ab € 45,872*
€ 48,342*
23 Tage
76
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 49,7668*
€ 52,3368*
16 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
Frei Haus
ab € 52,8672*
€ 55,6772*
20 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
Frei Haus
ab € 42,68*
€ 57,05*
9 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
Frei Haus
ab € 54,56*
€ 57,51*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 48,342*
€ 57,52698
pro Box
ab 50 Boxen
€ 48,082*
€ 57,21758
pro Box
ab 125 Boxen
€ 46,812*
€ 55,70628
pro Box
ab 250 Boxen
€ 46,092*
€ 54,84948
pro Box
ab 12500 Boxen
€ 45,872*
€ 54,58768
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 45,872* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 1.208,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.