Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIL-Gewebeschl SIL 448 NW16x4,5 RT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10025901
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     10025901
EAN/GTIN:
     4049645236098
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
FDA Schlauch
Lebensmittelschlauch
Silikon Gewebeschlauch NORFLEX SIL 448 rot NW 16x4,5mm 7 bar BD 20°C FDA konform
Weitere Informationen:
Innen Ø:
16 mm
Wandstärke:
4,5 mm
Außen Ø:
25 mm
Betriebsdruck:
7 bar/20 °C
Biegeradius:
72 mm
Farbe:
rot
Anwendungsbereich:
Druckschlauch
Armierung:
Textileinlage
Material:
Silikon
Rollenlänge:
25 m
Temperatureinsatzbereich:
ca. -60 °C bis ca. +180 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Silikonschlauch, druckschlauch pn7, druckschlauch, druckschlauch 25m, Fluidtechnik, Schlauch, Zubehör, Norflex
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
Frei Haus
ab € 45,582*
€ 48,392*
24 Tage
76
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 49,5768*
€ 52,3868*
16 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
Frei Haus
ab € 52,9672*
€ 55,7272*
Lager 334
nicht lagernd
25
pro Box
Frei Haus
ab € 42,78*
€ 57,10*
10 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
Frei Haus
ab € 54,75*
€ 57,56*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 57,10*
€ 67,95
pro Box
ab 50 Boxen
€ 44,57*
€ 53,04
pro Box
ab 125 Boxen
€ 43,74*
€ 52,05
pro Box
ab 250 Boxen
€ 43,03*
€ 51,21
pro Box
ab 12500 Boxen
€ 42,78*
€ 50,91
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 42,78* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 1.427,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.