Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 16mm; L:25m; NORFLEX® SIL 448


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Silikonschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 16mm; L:25m; NORFLEX® SIL 448
Silikonschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 16mm; L:25m; NORFLEX® SIL 448
Silikonschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 16mm; L:25m; NORFLEX® SIL 448
Artikel-Nr.:
     2462-4049645236098
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     448-9160-0000-0000002500
EAN/GTIN:
     4049645236098
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
FDA Schlauch
Lebensmittelschlauch
Silikonschlauch, gewebeverstärkter Druckschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Gewebeschlauch
  • Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • hochflexibel
  • überfahrbar + trittfest
  • Wandung lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600, deutsche Empfehlung XV BfR
  • platinvernetzt geruchs- und geschmacksfrei
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 180°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
25 m
Ø-Innen:
16 mm
Gewicht:
0,300 kg/m
Medium:
Feststoffe | Flüssig | Gas | Staub
Durchmesserbereich:
5/8" / 16mm
Marke:
NORFLEX®
Temp. max. Celsius:
180
Wandstärke:
4,5 mm
Überdruck:
7,000 bar
Wandstärke (in):
0.18 Inch
Biegeradius:
72 mm
Ø-Außen:
25,0 mm
Ø-Innen (Zoll):
5/8 Zoll
Zwischenüberschriftshilfe:
peroxidisch vernetzt
Temp. min. Celsius:
-60
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
Frei Haus
ab € 45,712*
€ 47,972*
24 Tage
76
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 49,6668*
€ 51,9468*
Lager 2462
nicht lagernd
25
pro Box
Frei Haus
ab € 52,8972*
€ 55,2772*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
Frei Haus
ab € 42,82*
€ 56,64*
10 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
Frei Haus
ab € 54,77*
€ 57,09*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 55,2772*
€ 65,77987
pro Box
ab 50 Boxen
€ 55,0072*
€ 65,45857
pro Box
ab 125 Boxen
€ 53,7472*
€ 63,95917
pro Box
ab 250 Boxen
€ 53,0572*
€ 63,13807
pro Box
ab 12500 Boxen
€ 52,8972*
€ 62,94767
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 52,8972* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 1.381,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.