Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Druckschlauch, hochflexibel, überfahrbar, trittfest; Ø 30mm; L:25m; NORFLEX® PVC 400


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
PVC-Druckschlauch, hochflexibel, überfahrbar, trittfest; Ø 30mm; L:25m; NORFLEX® PVC 400
PVC-Druckschlauch, hochflexibel, überfahrbar, trittfest; Ø 30mm; L:25m; NORFLEX® PVC 400
PVC-Druckschlauch, hochflexibel, überfahrbar, trittfest; Ø 30mm; L:25m; NORFLEX® PVC 400
Artikel-Nr.:
     4BULW-4501401363
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     400-9300-0000-0000002500
EAN/GTIN:
     4049645233868
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
PVC Schlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase
  • Schlauchpumpe
  • Industriewaschmaschine: Waschwasserschlauch
  • Druckluftschlauch, Kühlwasserschlauch, Wasserschlauch
  • Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien
Eigenschaften:
  • hochflexibel
  • überfahrbar + trittfest
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 60°C
Weitere Informationen:
Temp. min. Celsius:
-20
Länge_m:
25 m
Ø-Außen:
37,0 mm
Durchmesserbereich:
- / 30mm
Marke:
NORFLEX®
Temp. max. Celsius:
60
Medium:
Staub | Flüssig | Gas | Feststoffe
Ø-Innen (Zoll):
1 1/8 Zoll
Wandstärke:
3,5 mm
Gewicht:
0,479 kg/m
Ø-Innen:
30 mm
Wandstärke (in):
0.14 Inch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
31500
625
pro Box
Frei Haus
ab € 2,0896*
€ 2,3396*
16 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
Frei Haus
ab € 4,018*
€ 4,888*
2 Tage
1800
25
pro Box
€ 9,80*
ab € 5,1056*
€ 6,1256*
28 Tage
76
25
pro Meter
€ 7,95*
ab € 5,3036*
€ 6,3236*
1 Tag
1800
25
pro Box
Frei Haus
ab € 7,24*
€ 8,55*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 625 Boxen
€ 2,3396*
€ 2,78412
pro Box
ab 12500 Boxen
€ 2,0896*
€ 2,48662
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 2,0896* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 625 Boxen
Mindestbestellmenge: 625 Boxen ( entspricht € 1.462,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.