Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORFLEX® PVC 400; Ø:30; L:25m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/129527/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/129527/full/Norres-Logo.jpg
NORFLEX® PVC 400; Ø:30; L:25m
Artikel-Nr.:
     3551-40093000000-25
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     40093000000-25
EAN/GTIN:
     4049645233868
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
NORFLEX® PVC 400; Ø:30; L:25m

PVC Schlauch
  • NORFLEX® Konstruktion |Wandung innen und außen glatt |Wandung: Weich-PVC
  • gute Chemikalienbeständigkeit |gute Laugen- und Säurenbeständigkeit |hochflexibel |REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH |RoHS konform |überfahrbar + trittfest
  • -20°C bis 60°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 30
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31500
625
pro Box
Frei Haus
ab € 2,0896*
€ 2,3296*
17 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
Frei Haus
ab € 4,038*
€ 4,858*
3 Tage
1800
25
pro Box
€ 9,80*
ab € 5,1156*
€ 6,0756*
Lager 3551
29 Tage
76
25
pro Meter
€ 7,95*
ab € 5,2636*
€ 6,2636*
2 Tage
1800
25
pro Box
Frei Haus
ab € 7,22*
€ 8,25*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 6,2636*
€ 7,45368
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,0836*
€ 7,23948
pro Meter
ab 125 Meter
€ 5,8636*
€ 6,97768
pro Meter
ab 250 Meter
€ 5,6836*
€ 6,76348
pro Meter
ab 12500 Meter
€ 5,2636*
€ 6,26368
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 156,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.