Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 334-4401950 Herst.-Nr.: 391-0178-0000-0000000400 EAN/GTIN: 4049645233547 |
| | |
|
| | |
| Silikonschlauch, einlagig, dicht (bis +280°C) Anwendungen: - flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
- Granulattrockner/ Kunststofftrockner, Heißlufttrockner
- Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
- Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
- Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
Eigenschaften: - fadenverstärkt
- hochflexibel
- sehr gut hitzebeständig
- RoHS konform
Temperaturbereich: - -70°C bis 260°C
- kurzzeitig bis 280°C
Weitere Informationen: | | Biegeradius: | 94 mm | Gewicht: | 1,210 kg/m | Ø-Außen: | 183 mm | Länge_m: | 4 m | Überdruck: | 0,600 bar | Ø-Innen: | 178 mm | Temp. min. Celsius: | -70 | Durchmesserbereich: | 7" / 178-180mm | Marke: | SIL | Temp. max. Celsius: | 260 | Medium: | Gas | Biegeradius (Schlauchmitte): | 183 mm | Unterdruck: | 0,140 bar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 334 | | | | 1 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 52,92* | € 86,58* | | | | | | | 3 Tage | | | 4 | | pro Meter | € 70,00* | ab € 79,67* | € 96,50* | | | | | 5 Tage | | | 4 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 84,29* | € 101,57* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 86,12* | € 102,93* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 86,52* | € 103,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|