Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORRES 391-0178-0000 Absaug- und Gebläseschlauch SIL 391 ONE Innen-Ø 178-180 Auß


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
NORRES 391-0178-0000 Absaug- und Gebläseschlauch SIL 391 ONE Innen-Ø 178-180 Auß
NORRES 391-0178-0000 Absaug- und Gebläseschlauch SIL 391 ONE Innen-Ø 178-180 Auß
NORRES 391-0178-0000 Absaug- und Gebläseschlauch SIL 391 ONE Innen-Ø 178-180 Auß
NORRES 391-0178-0000 Absaug- und Gebläseschlauch SIL 391 ONE Innen-Ø 178-180 Auß
Artikel-Nr.:
     1955B-2001779867
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     39101780000
EAN/GTIN:
     4049645233547
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Absaug- u.Gebläseschlauch SIL 391 ONE ID 178mm AD 183mm 2,5mm L.4m Rl.NORRES Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase, Granulattrockner/ Kunststofftrockner, Heißlufttrockner Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug, Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner, Reinraumbelüftung, HalbleiterfertigungsmaschineEigenschaften: fadenverstärkt, hochflexibel, sehr gut hitzebeständig, RoHS konformKonstruktion: 1. Federstahldraht, 2. gewebeverstärktes Band, Wandung: Silikon beschichtetes Glasgewebe, 3. Kordel als VerstärkungTemperaturbereich: -70°C bis 260°C, kurzzeitig bis 280°CLiefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 94,00mm· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
eClassID:
37110291
HerstellerNr:
39101780000
Werksnummer:
4501400655
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Innen-Ø 178 mm
Norm:
SIL 391 ONE
Produktart:
Absaug- und Gebläseschlauch
Ausfuehrung:
2,5 mm Länge 4 m
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 52,88*
€ 86,46*
4 Tage
32
4
pro Meter
€ 70,00*
ab € 79,34*
€ 95,42*
Lager 1955
32
4
pro Meter
Frei Haus
ab € 84,35*
€ 100,99*
2 Tage
32
4
pro Meter
Frei Haus
ab € 86,01*
€ 102,26*
2 Tage
32
4
pro Meter
Frei Haus
ab € 85,81*
€ 102,68*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Meter
€ 100,99*
€ 120,18
pro Meter
ab 5 Meter
€ 94,71*
€ 112,70
pro Meter
ab 10 Meter
€ 93,72*
€ 111,53
pro Meter
ab 500 Meter
€ 84,35*
€ 100,38
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Meter
Mindestbestellmenge: 4 Meter ( entspricht € 403,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.