Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Gebläseschlauch SIL 391 ONE ID 178mm AD 183mm 2,5mm L.4m Rl.NORRES


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174501400655
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     39101780000
EAN/GTIN:
     4049645233547
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase, Granulattrockner/ Kunststofftrockner, Heißlufttrockner Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug, Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner, Reinraumbelüftung, HalbleiterfertigungsmaschineEigenschaften: fadenverstärkt, hochflexibel, sehr gut hitzebeständig, RoHS konformKonstruktion: 1. Federstahldraht, 2. gewebeverstärktes Band, Wandung: Silikon beschichtetes Glasgewebe, 3. Kordel als VerstärkungTemperaturbereich: -70°C bis 260°C, kurzzeitig bis 280°CLiefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 94mm· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Weitere Suchbegriffe: CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Silikonschlauch, norres silikonschlauch, silikonschlauch, silikonschlauch wandstärke 2,5 mm, Absaug- und Gebläseschlauch, Absaug- und Gebläseschläuche, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Schlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 52,91*
€ 86,22*
4 Tage
32
4
pro Meter
€ 70,00*
ab € 79,59*
€ 96,23*
6 Tage
32
4
pro Meter
Frei Haus
ab € 84,42*
€ 101,36*
2 Tage
32
4
pro Meter
Frei Haus
ab € 85,48*
€ 102,71*
Lager 2478
32
4
pro Meter
Frei Haus
ab € 86,38*
€ 103,15*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Meter
€ 103,15*
€ 122,75
pro Meter
ab 5 Meter
€ 96,45*
€ 114,78
pro Meter
ab 10 Meter
€ 95,22*
€ 113,31
pro Meter
ab 12 Meter
€ 95,21*
€ 113,30
pro Meter
ab 36 Meter
€ 95,20*
€ 113,29
pro Meter
ab 120 Meter
€ 95,19*
€ 113,28
pro Meter
ab 500 Meter
€ 86,38*
€ 102,79
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Meter
Mindestbestellmenge: 4 Meter ( entspricht € 412,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.