Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 334-4401900 Herst.-Nr.: 391-0114-0000-0000000400 EAN/GTIN: 4049645233332 |
| | |
|
| | |
| Silikonschlauch, einlagig, dicht (bis +280°C) Anwendungen: - flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
- Granulattrockner/ Kunststofftrockner, Heißlufttrockner
- Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
- Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
- Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
Eigenschaften: - fadenverstärkt
- hochflexibel
- sehr gut hitzebeständig
- RoHS konform
Temperaturbereich: - -70°C bis 260°C
- kurzzeitig bis 280°C
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,730 kg/m | Medium: | Gas | Biegeradius (Schlauchmitte): | 119 mm | Unterdruck: | 0,300 bar | Durchmesserbereich: | 4.5" / 114-115mm | Länge_m: | 4 m | Marke: | SIL | Ø-Innen: | 114 mm | Temp. max. Celsius: | 260 | Überdruck: | 1,000 bar | Temp. min. Celsius: | -70 | Biegeradius: | 62 mm | Ø-Außen: | 119 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 334 | | | | 4 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 33,32* | € 49,44* | | | | | | | 38 Tage | | | 4 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 46,885* | € 52,495* | | | | | 2 Tage | | | 4 | | pro Kartonage | € 9,80* | ab € 50,175* | € 56,245* | | | | | 5 Tage | | | 4 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 53,43* | € 59,75* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 54,18* | € 60,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 33,32* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 4 Kartonagen ( entspricht € 197,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|