Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Gebläseschlauch SIL 391 ONE ID 114mm AD 119,00mm 2.5mm L.4m Rl.NORRES


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4501400651
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     39101140000-4
EAN/GTIN:
     4049645233332
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase, Granulattrockner/ Kunststofftrockner, Heißlufttrockner Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug, Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner, Reinraumbelüftung, HalbleiterfertigungsmaschineEigenschaften: fadenverstärkt, hochflexibel, sehr gut hitzebeständig, RoHS konformKonstruktion: 1. Federstahldraht, 2. gewebeverstärktes Band, Wandung: Silikon beschichtetes Glasgewebe, 3. Kordel als VerstärkungTemperaturbereich: -70°C bis 260°C, kurzzeitig bis 280°CLiefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 62,00mm· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
114 mm
Temperaturbereich:
-70 bis 260 (kurzz. bis 280) °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Außen-Ø:
119,00 mm
Wandstärke:
2,5 mm
Betriebsdruck:
1 bar
Überdruck:
1,000 bar
Unterdruck:
0,300 bar
Gewicht:
0,73 kg/m
Länge:
4 m
Marke:
NORRES
Weitere Suchbegriffe: CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Silikonschlauch, norres silikonschlauch, silikonschlauch, silikonschlauch wandstärke 2,5 mm, Absaug- und Gebläseschlauch, Absaug- und Gebläseschläuche, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Schlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
4
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 33,54*
€ 50,99*
39 Tage
76
4
pro Meter
€ 7,95*
ab € 46,945*
€ 54,175*
3 Tage
72
4
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 50,475*
€ 58,065*
6 Tage
72
4
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 53,24*
€ 61,71*
Lager 1498
72
4
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 54,38*
€ 62,69*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Kartonagen
€ 62,69*
€ 74,60
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 61,74*
€ 73,47
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 58,13*
€ 69,17
pro Kartonage
ab 40 Kartonagen
€ 56,27*
€ 66,96
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 54,38*
€ 64,71
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 54,38* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 4 Kartonagen ( entspricht € 250,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.