Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORRES 391-0114-0000 Absaug- und Gebläseschlauch SIL 391 ONE Innen-Ø 114 Außen-Ø


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
NORRES 391-0114-0000 Absaug- und Gebläseschlauch SIL 391 ONE Innen-Ø 114 Außen-Ø
NORRES 391-0114-0000 Absaug- und Gebläseschlauch SIL 391 ONE Innen-Ø 114 Außen-Ø
NORRES 391-0114-0000 Absaug- und Gebläseschlauch SIL 391 ONE Innen-Ø 114 Außen-Ø
NORRES 391-0114-0000 Absaug- und Gebläseschlauch SIL 391 ONE Innen-Ø 114 Außen-Ø
Artikel-Nr.:
     1955B-2001779863
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     39101140000
EAN/GTIN:
     4049645233332
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Absaug- u.Gebläseschlauch SIL 391 ONE ID 114mm AD 119mm 2,5mm L.4m Rl.NORRES Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase, Granulattrockner/ Kunststofftrockner, Heißlufttrockner Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug, Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner, Reinraumbelüftung, HalbleiterfertigungsmaschineEigenschaften: fadenverstärkt, hochflexibel, sehr gut hitzebeständig, RoHS konformKonstruktion: 1. Federstahldraht, 2. gewebeverstärktes Band, Wandung: Silikon beschichtetes Glasgewebe, 3. Kordel als VerstärkungTemperaturbereich: -70°C bis 260°C, kurzzeitig bis 280°CLiefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 62,00mm· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
eClassID:
37110291
HerstellerNr:
39101140000
Werksnummer:
4501400651
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Innen-Ø 114 mm
Norm:
SIL 391 ONE
Produktart:
Absaug- und Gebläseschlauch
Ausfuehrung:
2,5 mm Länge 4 m
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
4
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 33,41*
€ 49,66*
38 Tage
76
4
pro Meter
€ 7,95*
ab € 46,755*
€ 52,725*
2 Tage
72
4
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 50,305*
€ 56,385*
Lager 1955
72
4
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 53,24*
€ 59,79*
1 Tag
72
4
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 54,43*
€ 60,78*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Kartonagen
€ 59,79*
€ 71,15
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 59,53*
€ 70,84
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 58,90*
€ 70,09
pro Kartonage
ab 40 Kartonagen
€ 57,52*
€ 68,45
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 53,24*
€ 63,36
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 53,24* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 4 Kartonagen ( entspricht € 239,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.