Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 334-4401270 Herst.-Nr.: 390-0083-0000-0000000400 EAN/GTIN: 4049645232281 |
| | |
|
| | |
| Neoprenschlauch, einlagig, dicht (bis +150°C) Anwendungen: - flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
- Granulattrockner/ Kunststofftrockner, Heißlufttrockner
- Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
- Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
- Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung
Eigenschaften: - fadenverstärkt
- hochflexibel
- sehr gut hitzebeständig
- RoHS konform
Temperaturbereich: - -35°C bis 135°C
- kurzzeitig bis 150°C
Weitere Informationen: | | Überdruck: | 1,100 bar | Durchmesserbereich: | 3.2" / 82-83mm | Marke: | NEO | Temp. max. Celsius: | 135 | Biegeradius (Schlauchmitte): | 87 mm | Unterdruck: | 0,390 bar | Gewicht: | 0,470 kg/m | Ø-Innen: | 83 mm | Biegeradius: | 46 mm | Medium: | Gas | Temp. min. Celsius: | -35 | Länge_m: | 4 m | Ø-Außen: | 87 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Norpreneschlauch, Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, hochtemperaturschlauch norres, chloropren tüllen, 4m abluftschlauch |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 334 | | | | 4 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 18,68* | € 30,35* | | | | | | | 38 Tage | | | 4 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 28,025* | € 33,425* | | | | | 3 Tage | | | 4 | | pro Kartonage | € 9,80* | ab € 28,7025* | € 34,1925* | | | | | 6 Tage | | | 4 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 31,15* | € 36,68* | | | | | 2 Tage | | | 4 | | pro Kartonage | € 5,45* | ab € 31,58* | € 37,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 18,68* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 4 Kartonagen ( entspricht € 121,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|