Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 334-4401260 Herst.-Nr.: 390-0076-0000-0000000400 EAN/GTIN: 4049645232212 |
| | |
|
| | |
| Neoprenschlauch, einlagig, dicht (bis +150°C) Anwendungen: - flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
- Granulattrockner/ Kunststofftrockner, Heißlufttrockner
- Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
- Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
- Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung
Eigenschaften: - fadenverstärkt
- hochflexibel
- sehr gut hitzebeständig
- RoHS konform
Temperaturbereich: - -35°C bis 135°C
- kurzzeitig bis 150°C
Weitere Informationen: | | Ø-Außen: | 80 mm | Unterdruck: | 0,390 bar | Gewicht: | 0,410 kg/m | Länge_m: | 4 m | Ø-Innen: | 76 mm | Durchmesserbereich: | 3" / 75-76mm | Marke: | NEO | Medium: | Gas | Temp. max. Celsius: | 135 | Überdruck: | 1,100 bar | Biegeradius (Schlauchmitte): | 80 mm | Temp. min. Celsius: | -35 | Biegeradius: | 42 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Norpreneschlauch, Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, hochtemperaturschlauch norres, chloropren tüllen, abluftschlauch dn 75 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 334 | | | | 4 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 16,73* | € 27,50* | | | | | | | 38 Tage | | | 4 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 25,5725* | € 30,4025* | | | | | 3 Tage | | | 4 | | pro Kartonage | € 9,80* | ab € 25,7275* | € 30,7275* | | | | | 5 Tage | | | 4 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 27,72* | € 32,93* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | pro Kartonage | € 5,45* | ab € 28,54* | € 33,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 16,73* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 4 Kartonagen ( entspricht € 110,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|