Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 334-4401250 Herst.-Nr.: 390-0070-0000-0000000400 EAN/GTIN: 4049645232199 |
| | |
|
| | |
| Neoprenschlauch, einlagig, dicht (bis +150°C) Anwendungen: - flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
- Granulattrockner/ Kunststofftrockner, Heißlufttrockner
- Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
- Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
- Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung
Eigenschaften: - fadenverstärkt
- hochflexibel
- sehr gut hitzebeständig
- RoHS konform
Temperaturbereich: - -35°C bis 135°C
- kurzzeitig bis 150°C
Weitere Informationen: | | Durchmesserbereich: | - / 70mm | Ø-Innen: | 70 mm | Temp. max. Celsius: | 135 | Überdruck: | 1,200 bar | Unterdruck: | 0,500 bar | Biegeradius: | 39 mm | Marke: | NEO | Temp. min. Celsius: | -35 | Biegeradius (Schlauchmitte): | 74 mm | Länge_m: | 4 m | Gewicht: | 0,400 kg/m | Medium: | Gas | Ø-Außen: | 74 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Norpreneschlauch, Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, hochtemperaturschlauch norres, chloropren tüllen, hochtemperaturschlauch dn 70 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 334 | | | | 4 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 15,79* | € 26,19* | | | | | | | 38 Tage | | | 4 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 24,3475* | € 29,2775* | | | | | 2 Tage | | | 4 | | pro Kartonage | € 9,80* | ab € 24,3275* | € 29,3975* | | | | | 5 Tage | | | 4 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 26,29* | € 31,46* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | pro Kartonage | € 5,45* | ab € 26,99* | € 32,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 15,79* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 4 Kartonagen ( entspricht € 104,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|