Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 334-4401470 Herst.-Nr.: 390-0051-2005-0000000400 EAN/GTIN: 4049645232090 |
| | |
|
| | |
| Neoprenschlauch, doppellagig, dicht (bis +150°C) Anwendungen: - flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
- Granulattrockner/ Kunststofftrockner, Heißlufttrockner
- Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
- Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
- Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung
Eigenschaften: - fadenverstärkt
- sehr gut hitzebeständig
- RoHS konform
Temperaturbereich: - -35°C bis 135°C
- kurzzeitig bis 150°C
Weitere Informationen: | | Ø-Innen: | 51 mm | Temp. min. Celsius: | -35 | Länge_m: | 4 m | Ø-Außen: | 56 mm | Überdruck: | 2,600 bar | Temp. max. Celsius: | 135 | Unterdruck: | 0,520 bar | Biegeradius (Schlauchmitte): | 56 mm | Gewicht: | 0,360 kg/m | Medium: | Gas | Biegeradius: | 31 mm | Durchmesserbereich: | 2" / 50-51mm | Marke: | NEO |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 334 | | | | 4 | | pro Box | € 7,95* | ab € 21,96* | € 35,44* | | | | | | | 38 Tage | | | 4 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 32,63* | € 38,44* | | | | | 2 Tage | | | 4 | | pro Box | € 9,80* | ab € 33,97* | € 39,95* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | pro Box | € 5,45* | ab € 37,24* | € 43,53* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | pro Box | Frei Haus | ab € 37,46* | € 43,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Meter (ab € 21,96* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Boxen | Mindestbestellmenge: 4 Boxen ( entspricht € 141,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|