Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neoprenschlauch (bis +150°C), einlagig, dicht; Ø 38mm; L:4m; NEO 390 ONE


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Neoprenschlauch (bis +150°C), einlagig, dicht; Ø 38mm; L:4m; NEO 390 ONE
Neoprenschlauch (bis +150°C), einlagig, dicht; Ø 38mm; L:4m; NEO 390 ONE
Neoprenschlauch (bis +150°C), einlagig, dicht; Ø 38mm; L:4m; NEO 390 ONE
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645231963
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     390-0038-0000-0000000400
EAN/GTIN:
     4049645231963
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chloropren Tüllen
Chloropren-Schlauch
Chloroprenschlauch
Neoprenschlauch
Neoprenschlauch, einlagig, dicht (bis +150°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Granulattrockner/ Kunststofftrockner, Heißlufttrockner
  • Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
  • Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
  • Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung
Eigenschaften:
  • fadenverstärkt
  • hochflexibel
  • sehr gut hitzebeständig
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -35°C bis 135°C
  • kurzzeitig bis 150°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
23 mm
Gewicht:
0,170 kg/m
Medium:
Gas
Biegeradius (Schlauchmitte):
42 mm
Unterdruck:
0,580 bar
Ø-Innen:
38 mm
Ø-Außen:
42 mm
Durchmesserbereich:
1.5" / 38mm
Marke:
NEO
Temp. max. Celsius:
135
Temp. min. Celsius:
-35
Länge_m:
4 m
Überdruck:
1,500 bar
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 20,19*
€ 24,03
pro Meter
ab 2 Meter
€ 19,85*
€ 23,62
pro Meter
ab 5 Meter
€ 19,14*
€ 22,78
pro Meter
ab 10 Meter
€ 18,11*
€ 21,55
pro Meter
ab 12 Meter
€ 15,69*
€ 18,67
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,94*
€ 17,78
pro Meter
ab 60 Meter
€ 13,79*
€ 16,41
pro Meter
ab 100 Meter
€ 13,10*
€ 15,59
pro Meter
ab 200 Meter
€ 12,64*
€ 15,04
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,29*
€ 13,44
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.