Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Absaugschlauch, leicht, hochflexibel; Ø 51mm; L:15m; SuperFlex PVC 372


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
PVC-Absaugschlauch, leicht, hochflexibel; Ø 51mm; L:15m; SuperFlex PVC 372
PVC-Absaugschlauch, leicht, hochflexibel; Ø 51mm; L:15m; SuperFlex PVC 372
PVC-Absaugschlauch, leicht, hochflexibel; Ø 51mm; L:15m; SuperFlex PVC 372
Artikel-Nr.:
     2462-4049645210982
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     372-0051-0000-0000001500
EAN/GTIN:
     4049645210982
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Hochflexibler PVC Schlauch, leicht Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Industriesauger, Staubsauger
  • Bautentrocknung, Bautrocknung
  • Medizingerät/ Medizintechnik, Gesundheitswesen: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch, Absaugschlauch
  • Scheuersaugmaschine, Bodenreinigungsmaschine
Eigenschaften:
  • leichte Ausführung
  • hochflexibel
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • 0°C bis 85°C
Weitere Informationen:
Medium:
Gas | Staub
Überdruck:
1,300 bar
Länge_m:
15 m
Ø-Innen:
51 mm
Biegeradius (Schlauchmitte):
51 mm
Gewicht:
0,460 kg/m
Unterdruck:
0,150 bar
Biegeradius:
26 mm
Temp. min. Celsius:
0
Ø-Außen:
57 mm
SORT:
80
Durchmesserbereich:
2" / 50-51mm
Marke:
SuperFlex
Temp. max. Celsius:
85
Zwischenüberschriftshilfe:
Standardausführung, mit Fadenverstärkung, linkssteigung
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2462
113
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 223,46*
€ 275,95*
22 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 202,26*
€ 297,30*
17 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 250,34*
€ 308,73*
6 Tage
113
pro Rolle
Frei Haus
ab € 300,37005*
€ 367,71*
2 Tage
113
pro Rolle
Frei Haus
ab € 310,53*
€ 380,7201*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 275,95*
€ 328,38
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 273,76*
€ 325,77
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 264,66*
€ 314,95
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 252,37*
€ 300,32
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 223,46*
€ 265,92
pro Rolle
1 Rolle enthält 15 Meter (ab € 14,89734* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.