Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-SpSchl PVC 372 NW50-51


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Artikel-Nr.:
     334-10166292
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     372-0051-0000
EAN/GTIN:
     4049645210982
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Spiralschl. SUPERFLEX PVC 372 NW 50-51mm leichte Ausfuehrung schwarz
Weitere Informationen:
Innen Ø:
50 - 51 mm
Außen Ø:
57 mm
Betriebsdruck:
0,56 bar/20 °C
Vakuum:
0,18 bar/20 °C
Biegeradius:
26 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Gebläseschlauch
Bauart:
leichte Ausführung
Armierung:
Stahldrahtspirale
Material:
PVC
Rollenlänge:
15 m
Temperatureinsatzbereich:
ca. 0 °C bis ca. +85 °C
Farbe:
schwarz
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1185
15
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 14,89*
€ 18,74*
Lager 334
nicht lagernd
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 13,55*
€ 20,21*
16 Tage
nicht lagernd
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 16,882*
€ 20,982*
5 Tage
1545
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 20,14*
€ 24,96*
1 Tag
1545
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 20,82*
€ 25,84*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Kartonagen
€ 20,21*
€ 24,05
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 19,78*
€ 23,54
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 18,14*
€ 21,59
pro Kartonage
ab 70 Kartonagen
€ 16,49*
€ 19,62
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 13,55*
€ 16,12
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 13,55* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 15 Kartonagen ( entspricht € 303,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.