Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2462-4049645210814 Herst.-Nr.: 372-0025-0000-0000001500 EAN/GTIN: 4049645210814 |
| | |
|
| | |
| Hochflexibler PVC Schlauch, leicht Anwendungen: - flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
- Industriesauger, Staubsauger
- Bautentrocknung, Bautrocknung
- Medizingerät/ Medizintechnik, Gesundheitswesen: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch, Absaugschlauch
- Scheuersaugmaschine, Bodenreinigungsmaschine
Eigenschaften: - leichte Ausführung
- hochflexibel
- gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- gute Chemikalienbeständigkeit
- RoHS konform
Temperaturbereich: Weitere Informationen: | | Biegeradius: | 13 mm | Ø-Außen: | 31 mm | Zwischenüberschriftshilfe: | Standardausführung, mit Fadenverstärkung, linkssteigung | Durchmesserbereich: | 1" / 25mm | Marke: | SuperFlex | Temp. max. Celsius: | 85 | Länge_m: | 15 m | Ø-Innen: | 25 mm | Überdruck: | 1,700 bar | SORT: | 10 | Temp. min. Celsius: | 0 | Gewicht: | 0,200 kg/m | Medium: | Gas | Staub | Biegeradius (Schlauchmitte): | 25 mm | Unterdruck: | 0,200 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flexible Rohrleitung, Flexrohr, Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, PVC-Spiralschlauch, Saugschlauch Industriesauger, pvc spiralschlauch |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2462 | | | | 15 | | pro Box | € 9,80* | ab € 8,45534* | € 10,57534* | | | | | | | 25 Tage | | | 15 | | pro Box | € 7,95* | ab € 7,65* | € 11,50* | | | | | 17 Tage | | | 15 | | pro Box | Frei Haus | ab € 9,472* | € 11,892* | | | | | 3 Tage | | | 15 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 10,048* | € 12,508* | | | | | 4 Tage | | | 15 | | pro Box | Frei Haus | ab € 11,63* | € 14,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2462 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Meter (ab € 8,45534* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Boxen | Mindestbestellmenge: 15 Boxen ( entspricht € 158,6301* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2462 | | Versand: Lager 2462 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 870,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|