Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2462-4049645209597 Herst.-Nr.: 371-0080-0000-0000001000 EAN/GTIN: 4049645209597 |
| | |
|
| | |
| PVC Lüftungsschlauch, (bis +110°C) Anwendungen: - flexibler Schlauch für Gase
- Schweißrauchabsaugung
- Absaugarm
- Tierstall: Belüftung
- Bauindustrie: Tunnelbelüftung
- Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung
- Asbestentsorgung
- Bautentrocknung, Bautrocknung
- Zeltbeheizung, Flughafengate Beheizung, Baustellenbeheizung
- Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
- Heizung: Frischluftzufuhr
Eigenschaften: - gewebeverstärkt
- superleichte Ausführung
- hochflexibel + stauchbar 6:1
- gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- gute Chemikalienbeständigkeit
- Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2
- RoHS konform
Temperaturbereich: - -10°C bis 80°C
- kurzzeitig bis 110°C
Weitere Informationen: | | Biegeradius: | 43 mm | Ø-Außen: | 83 mm | Temp. min. Celsius: | -10 | Durchmesserbereich: | - / 80mm | Marke: | PROTAPE® | Temp. max. Celsius: | 80 | Farbe: | grau | Länge_m: | 10 m | Ø-Innen: | 80 mm | Gewicht: | 0,190 kg/m | Unterdruck: | 0,080 bar | Überdruck: | 0,150 bar | Medium: | Gas |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2462 | | | | 10 | | pro Meter | € 9,80* | ab € 11,334* | € 14,074* | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 11,348* | € 14,257* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 13,875* | € 16,915* | | | | | 25 Tage | | | 7 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 11,35* | € 20,92* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 115,82* | € 137,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2462 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter | Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 140,74* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2462 | | Versand: Lager 2462 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 870,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|