Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROTAPE PVC 371 Ø80mm L:10m PVC Lüftungsschlauch und Klimaschlauch, (bis +110°C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201101546
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     371-0080-0000-1000
EAN/GTIN:
     4049645209597
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

PROTAPE® PVC 371

PVC Lüftungsschlauch, (bis +110°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase, Schweißrauchabsaugung, Absaugarm, Tierstall: Belüftung, Bauindustrie: Tunnelbelüftung, Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung, Asbestentsorgung, Bautentrocknung, Bautrocknung, Zeltbeheizung, Flughafengate Beheizung, Baustellenbeheizung, Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine, Heizung: FrischluftzufuhrEigenschaften: gewebeverstärkt, superleichte Ausführung, hochflexibel + stauchbar 6:1, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
10m
Farbe:
Grau
Serie:
PROTAPE® PVC 371
Temperaturbereich:
-10°C bis +80°C
Betriebsdruck:
0.15
Biegeradius:
43 mm
ID:
80 mm
AD:
83 mm
Durchmesserbereich:
- / 80mm
Medium:
Gas
kg/mtr.:
0.19
Unterdruck m/WS:
0.07
Weitere Suchbegriffe: Lüftungsschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, lüftungsschlauch kunststoff, lüftungsschlauch, norres lüftungsschlauch, PROTAPE®, PVC, 371, PROTAPE® PVC 371 Ø80mm L:10m PVC Lüftungsschlauch+Klimaschlauch (bis +110°C).PROTAPE PVC 371 Ø80mm L:10m PVC, PE, EVA, PUR Klimaschlauch, PROTAPE, 371-0080-0000, 371-0080-0000-1000, PROTAPE® PVC
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,86*
€ 117,63*
2 Tage
10
€ 9,80*
ab € 113,75*
€ 135,13*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 119,794*
€ 141,774*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,31*
€ 149,68*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,62*
€ 163,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,86*
€ 194,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,12*
€ 186,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,87*
€ 183,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,95*
€ 179,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,62*
€ 163,77
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 13,762* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.