Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-SpSchl Klima-Ausf NW80 St-Sp


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-459730
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     459730
EAN/GTIN:
     4049645209597
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
PVC Spiralschl. Klima-Ausfuehrung NW 80mm m.Stahlspirale grau flammwidrig n.Norm CL-UL94V-O
Weitere Informationen:
Innen Ø:
80 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Gebläseschlauch
Bauart:
superleichte Ausführung
Armierung:
Stahldrahtspirale
Material:
PVC beschichtetes Gewebe
Rollenlänge:
10 m
Temperatureinsatzbereich:
ca. -20 °C bis ca. +100 °C
Farbe:
grau
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,40002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 7 Meter (ab € 11,34286* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 144,12006*
€ 171,50287
pro Packung
ab 1,429 Packungen
€ 108,09001*
€ 128,62711
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 107,80*
€ 128,282
pro Packung
ab 4,286 Packungen
€ 98,84*
€ 117,6196
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 96,47001*
€ 114,79931
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,42001*
€ 113,54981
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,40002*
€ 94,48602
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.