Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (+125°C), sehr schwer; Ø 50mm; L:10m; AIRDUC® PUR 356 HT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Hochtemperaturschlauch (+125°C), sehr schwer; Ø 50mm; L:10m; AIRDUC® PUR 356 HT
Hochtemperaturschlauch (+125°C), sehr schwer; Ø 50mm; L:10m; AIRDUC® PUR 356 HT
Hochtemperaturschlauch (+125°C), sehr schwer; Ø 50mm; L:10m; AIRDUC® PUR 356 HT
Artikel-Nr.:
     334-10165096
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     356-0050-1015-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645187017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Förderschlauch
Abluftschlauch
Hochtemperaturschlauch, superschwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an warmem und abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für warme Gase
  • Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgußmaschine
  • Rohstoff Förderschlauch für Pulver, Granulate, Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne
  • Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe
  • Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Silo Befüllung, Silo Entleerung
Eigenschaften:
  • superschwere Ausführung
  • extrem abriebfest durch gezielte Verstärkung unter dem Draht und kleine Schlauchsteigung
  • sehr gut hitzebeständig (besser als vergleichbares TPE und Neopren)
  • sehr hohe Druck-, Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • gemäß DIN 26057 Typ 4
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 125°C
  • kurzzeitig bis 150°C
Weitere Informationen:
Medium:
Feststoffe | Staub | Flüssig | Gas
Ø-Außen:
61 mm
Gewicht:
1,000 kg/m
Biegeradius:
134 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Biegeradius (Schlauchmitte):
177 mm
Überdruck:
3,615 bar
Unterdruck:
1,000 bar
Durchmesserbereich:
2" / 50-51mm
Marke:
AIRDUC®
Temp. max. Celsius:
125
Länge_m:
10 m
Ø-Innen:
50 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 334
nicht lagernd
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 37,69*
€ 48,94*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 53,523*
€ 55,519*
3 Tage
90
10
pro Kartonage
€ 70,00*
ab € 62,692*
€ 65,449*
5 Tage
90
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 64,69*
€ 67,32*
1 Tag
90
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 68,95*
€ 68,95*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 48,94*
€ 58,24
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 42,59*
€ 50,68
pro Kartonage
ab 70 Kartonagen
€ 37,69*
€ 44,85
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 37,69* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 489,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.