Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 78SRR-4049645187017 Herst.-Nr.: 356-0050-1015-0000001000 EAN/GTIN: 4049645187017 |
| | |
|
| | |
| Hochtemperaturschlauch, superschwer Anwendungen: - flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an warmem und abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für warme Gase
- Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgußmaschine
- Rohstoff Förderschlauch für Pulver, Granulate, Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne
- Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe
- Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Silo Befüllung, Silo Entleerung
Eigenschaften: - superschwere Ausführung
- extrem abriebfest durch gezielte Verstärkung unter dem Draht und kleine Schlauchsteigung
- sehr gut hitzebeständig (besser als vergleichbares TPE und Neopren)
- sehr hohe Druck-, Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit
- gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- sehr gute Kälteflexibilität
- gemäß DIN 26057 Typ 4
- RoHS konform
Temperaturbereich: - -40°C bis 125°C
- kurzzeitig bis 150°C
Weitere Informationen: | | Medium: | Feststoffe | Staub | Flüssig | Gas | Ø-Außen: | 61 mm | Gewicht: | 1,000 kg/m | Biegeradius: | 134 mm | Temp. min. Celsius: | -40 | Biegeradius (Schlauchmitte): | 177 mm | Überdruck: | 3,615 bar | Unterdruck: | 1,000 bar | Durchmesserbereich: | 2" / 50-51mm | Marke: | AIRDUC® | Temp. max. Celsius: | 125 | Länge_m: | 10 m | Ø-Innen: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, schlauch, abriebfest dn50, schlauch, abriebfest, 10m druckschlauch |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 36,68* | € 50,01* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 52,578* | € 56,528* | | | | Lager 78SRR | | | | 10 | | pro Kartonage | € 70,00* | ab € 60,28* | € 64,96* | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 63,27* | € 67,91* | | | | | 28 Tage | | | 10 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 63,398* | € 67,928* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 78SRR | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 60,28* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 649,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 78SRR | | Versand: Lager 78SRR | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 70,00* | | ab € 860,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 78SRR | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|