Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Förderschlauch, schwer, leitfähig; Ø 70mm; L:15m; AIRDUC® PUR 355 EC


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
PU-Förderschlauch, schwer, leitfähig; Ø 70mm; L:15m; AIRDUC® PUR 355 EC
PU-Förderschlauch, schwer, leitfähig; Ø 70mm; L:15m; AIRDUC® PUR 355 EC
PU-Förderschlauch, schwer, leitfähig; Ø 70mm; L:15m; AIRDUC® PUR 355 EC
Artikel-Nr.:
     8685-1201100400
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     355-0070-1003-0000001500
EAN/GTIN:
     4049645162885
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Förderschlauch
Ansauggarnitur
Elektrisch leitfähiger Polyurethanschlauch, schwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Industriesauger, Staubsauger
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Bergwerk, Mine, Tunnelbau: Bewetterung, Methangas-Absaugung
  • Rohstoff Förderschlauch für Pulver, Granulate, Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • gemäß DIN 26057 Typ 3
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
Weitere Informationen:
Biegeradius (Schlauchmitte):
97 mm
Gewicht:
1,010 kg/m
Länge_m:
15 m
Überdruck (IN) DIN 26057:
21.95 (35.45) psi
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
7.38 (29.53) Inches HG
Medium:
Gas | Feststoffe | Flüssig | Staub
Überdruck DIN 26057:
1,515 (2,45) bar
Ø-Außen:
81 mm
Ø-Innen:
70 mm
Unterdruck DIN26057:
0,250 (1,00) bar
Temp. max. Celsius:
90
Temp. min. Celsius:
-40
Biegeradius:
62 mm
Durchmesserbereich:
- / 70mm
Marke:
AIRDUC®
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 53,66*
€ 59,18*
2 Tage
105
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 62,57934*
€ 68,16934*
5 Tage
105
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 65,22*
€ 71,41*
13 Tage
105
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 66,13*
€ 72,45*
7 Tage
105
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 66,65*
€ 72,78*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Kartonagen
€ 59,18*
€ 70,4242
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 53,66*
€ 63,8554
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 53,66* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 15 Kartonagen ( entspricht € 887,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.