Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORRES 355-0070-1003 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 355 EC Innen-Ø 70 Au


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
NORRES 355-0070-1003 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 355 EC Innen-Ø 70 Au
NORRES 355-0070-1003 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 355 EC Innen-Ø 70 Au
NORRES 355-0070-1003 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 355 EC Innen-Ø 70 Au
NORRES 355-0070-1003 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 355 EC Innen-Ø 70 Au
Artikel-Nr.:
     1955B-4040027781
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     355-0070-1003-0000001500
EAN/GTIN:
     4049645162885
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Förderschlauch
Ansauggarnitur
Absaug- u.Förderschl.AIRDUC® PUR 355 EC ID 70mm L.15m Anwendungen: flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase, Industrie- und Staubsauger, explosionsgefährdeter Bereich, Bergwerk, Mine, Tunnelbau: Bewetterung, Methangas-Absaugung, Rohstoff Förderschlauch für Sand, Quarz, Kies, Scherben und SpäneEigenschaften: schwere Ausführung, hoch abriebfest, erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand Konstruktion: 1. in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht, 2. Wandung: elektrisch leitfähiges Premium Ester-Polyurethan (Pre-PUR ® ), 3. Wandstärke ca.1,4 mmTemperaturbereich: -40 °C bis 90 °CLiefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 62,00mm· Aggregatzustand: Fest / Gasförmig· ÜberdruckDIN 26057(50% Dehnung)(bar): 1,515 (2,45)· UnterdruckDIN 26057(Axial fixiert)(bar): 0,513 (1,00)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
355-0070-1003-0000001500
Werksnummer:
8000479295
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Innen-Ø 70 mm
Norm:
AIRDUC® PUR 355 EC
Produktart:
Absaug- und Förderschlauch
Ausfuehrung:
5,5 mm Länge 15 m
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 53,79*
€ 59,05*
2 Tage
180
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 62,41934*
€ 68,01934*
Lager 1955
180
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 65,20*
€ 71,25*
13 Tage
180
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 66,42*
€ 72,29*
7 Tage
180
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 66,81*
€ 72,62*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Kartonagen
€ 71,25*
€ 84,79
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 65,20*
€ 77,59
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 65,20* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 15 Kartonagen ( entspricht € 1.068,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.