Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Hochtemperaturschlauch (+125°C), schwer; Ø 60mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 HT


Menge:  Box  
Produktinformationen:
PU-Hochtemperaturschlauch (+125°C), schwer; Ø 60mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 HT
PU-Hochtemperaturschlauch (+125°C), schwer; Ø 60mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 HT
PU-Hochtemperaturschlauch (+125°C), schwer; Ø 60mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 HT
Artikel-Nr.:
     8685-1201100389
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     355-0060-1015-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645159793
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderschlauch
CP-Schlauch
Heißluftschlauch
Hochtemperaturschlauch
Hochtemperaturschlauch, schwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an warmem und abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für warme Gase
  • Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgußmaschine
  • Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
  • Offsetdruckmaschine: Luftversorgung, Luftversorgungsschrank
  • Textilindustrie, Dampfabsaugung: Dampfbügeleisen, Dampfbügelautomat, Bügelpresse
  • Rohstoff Förderschlauch für Pulver, Granulate, Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne
  • Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • sehr gut hitzebeständig (besser als vergleichbares TPE und Neopren)
  • erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • gemäß DIN 26057 Typ 3
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 125°C
  • kurzzeitig bis 150°C
Weitere Informationen:
Medium:
Flüssig | Gas | Feststoffe | Staub
Gewicht:
0,780 kg/m
Ø-Innen:
60 mm
Durchmesserbereich:
2.36" / 60mm
Temp. max. Celsius:
125
Unterdruck:
0,575 bar
Marke:
AIRDUC®
Ø-Außen:
70 mm
SORT:
10900
Farbe:
schwarz
Länge_m:
10 m
Biegeradius:
51 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Überdruck:
1,830 bar
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 39,55*
€ 46,97*
2 Tage
40
10
pro Box
€ 9,80*
ab € 45,752*
€ 54,022*
1 Tag
40
10
pro Box
Frei Haus
ab € 49,33*
€ 57,35*
1 Tag
40
10
pro Box
Frei Haus
ab € 49,18*
€ 57,53*
7 Tage
40
10
pro Box
Frei Haus
ab € 48,18*
€ 57,81*
Menge:  Box  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 46,97*
€ 55,8943
pro Box
ab 20 Boxen
€ 45,69*
€ 54,3711
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 39,55*
€ 47,0645
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 39,55* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 469,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.