Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Förderschl.AIRDUC® PUR 355 HT ID 60mm AD 70,00mm 5mm L.10m Rl.NORRES


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4501401056
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     35500601015-10
EAN/GTIN:
     4049645159793
Suchbegriffe:
Förderschlauch
CP-Schlauch
Heißluftschlauch
Hochtemperaturschlauch
Anwendungen: flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an warmem und abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für warme Gase, Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgußmaschine, Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug, Offsetdruckmaschine: Luftversorgung, Luftversorgungsschrank, Textilindustrie, Dampfabsaugung: Dampfbügeleisen, Dampfbügelautomat, Bügelpresse, Rohstoff Förderschlauch für Pulver, Granulate, Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne, Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, PumpeEigenschaften: schwere Ausführung, hoch abriebfest, sehr gut hitzebeständig (besser als vergleichbares TPE und Neopren), erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, gemäß DIN 26057 Typ 3, RoHS konform, REACH konformKonstruktion: 1. in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht, 2. Wandung: patentiertes spezial Premium Hochtemperatur-Polyurethan HT-PUR (Pre-PUR ® ), 3. Wandstärke ca. 1,4 - 1,5mmTemperaturbereich: -40 °C bis 125 °C, kurzzeitig bis 150 °CLiefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 51,00mm· Aggregatzustand: Fest / Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
60 mm
Temperaturbereich:
-40 bis +125 (kurzz. bis + 150) °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch / Abrasive Medien
Außen-Ø:
70,00 mm
Wandstärke:
5 mm
Betriebsdruck:
1,83 bar
Überdruck:
1,830 bar
Unterdruck:
0,575 bar
Gewicht:
0,78 kg/m
Länge:
10 m
Marke:
NORRES
Weitere Suchbegriffe: PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, norres förderschlauch, schlauch, abriebfest, pu- schlauch 50x 10000mm, Absaug- und Förderschlauch, Absaug- und Förderschläuche, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Schlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 39,68*
€ 46,45*
3 Tage
120
10
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 45,732*
€ 53,232*
6 Tage
120
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 48,24*
€ 55,84*
Lager 1498
120
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 48,83*
€ 56,75*
2 Tage
120
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 49,20*
€ 57,02*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 56,75*
€ 67,53
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 54,86*
€ 65,28
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 48,83*
€ 58,11
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 48,83* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 567,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.