Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 170mm; L:5m; AIRDUC® PUR 351 FOOD


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 170mm; L:5m; AIRDUC® PUR 351 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 170mm; L:5m; AIRDUC® PUR 351 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 170mm; L:5m; AIRDUC® PUR 351 FOOD
Artikel-Nr.:
     334-10165392
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     351-0170-0000-0000000500
EAN/GTIN:
     4049645137623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, mittelschwer und verstärkt Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Industriesauger, Staubsauger
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) sowie EG 1935/2004
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Marke:
AIRDUC®
Durchmesserbereich:
- / 170mm
Temp. max. Celsius:
90
Medium:
Flüssig | Feststoffe | Gas | Staub
Unterdruck DIN26057:
0,060 (0,28) bar
Biegeradius (Schlauchmitte):
195 mm
Länge_m:
5 m
Überdruck (IN) DIN 26057:
6.15 (13.15) psi
Biegeradius:
110 mm
Überdruck DIN 26057:
0,425 (0,90) bar
Ø-Innen:
170 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Gewicht:
1,710 kg/m
Ø-Außen:
179 mm
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
1.77 (8.12) Inches HG
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 334
nicht lagernd
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 42,53*
€ 109,60*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Meter
Frei Haus
ab € 100,982*
€ 126,822*
19 Tage
76
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 614,19*
€ 759,01*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 109,60*
€ 130,42
pro Meter
ab 2 Meter
€ 109,53*
€ 130,34
pro Meter
ab 5 Meter
€ 107,32*
€ 127,71
pro Meter
ab 10 Meter
€ 66,02*
€ 78,56
pro Meter
ab 20 Meter
€ 64,55*
€ 76,81
pro Meter
ab 50 Meter
€ 58,10*
€ 69,14
pro Meter
ab 70 Meter
€ 51,64*
€ 61,45
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 42,53*
€ 50,61
pro Meter
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.