Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRDUC PUR 351 FOOD Ø170mm L:10m Lebensmittelschlauch, mittelschwer und


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201100895
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     351-0170-0000-1000
EAN/GTIN:
     4049645137678
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch

AIRDUC® PUR 351 FOOD

Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, mittelschwer und verstärktAnwendungen: flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase, Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika, Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle, Industriesauger, StaubsaugerEigenschaften: mittelschwere Ausführung, hoch abriebfest, Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 und der neuesten Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010, geruchs- und geschmacksfrei, mikroben- und hydrolysefest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, schwerentflammbar nach: UL94-HB, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
10m
Serie:
AIRDUC® PUR 351 FOOD
Temperaturbereich:
-40°C bis +90°C
Betriebsdruck:
0.41
Biegeradius:
110 mm
ID:
170 mm
AD:
179 mm
Durchmesserbereich:
- / 170mm
Medium:
Feststoffe,Gas,Staub,Flüssig
kg/mtr.:
1.71
Unterdruck m/WS:
0.065
Biegeradius Schlachmitte:
195 mm
Weitere Suchbegriffe: Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, Lebensmittelschlauch, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Saugschlauch Industriesauger, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, abriebfester schlauch pur, schlauch, abriebfest, norres förderschlauch, AIRDUC®, PUR, 351, FOOD, AIRDUC® PUR 351 FOOD Ø170mm L:10m Lebensmittelschlauch mittelschw.+verstärkt.AIRDUC PUR 351 FOOD Ø170mm L:10m, Polyurethan (Pre-PUR), AIRDUC, 351-0170-0000, 351-0170-0000-1000, AIRDUC® PUR
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 42,64*
€ 109,69*
Lager 8685
nicht lagernd
5
pro Meter
Frei Haus
ab € 101,272*
€ 127,302*
18 Tage
76
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 616,14*
€ 761,16*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 127,302*
€ 151,48938
pro Meter
ab 10 Meter
€ 124,552*
€ 148,21688
pro Meter
ab 20 Meter
€ 118,692*
€ 141,24348
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 101,272*
€ 120,51368
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 636,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.