Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Saugschlauch, mittelschwer, leitfähig; Ø 70mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 EC


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PU-Saugschlauch, mittelschwer, leitfähig; Ø 70mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 EC
PU-Saugschlauch, mittelschwer, leitfähig; Ø 70mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 EC
PU-Saugschlauch, mittelschwer, leitfähig; Ø 70mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 EC
Artikel-Nr.:
     8685-1201100303
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     351-0070-1003-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645127587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
FDA Schlauch
Förderschlauch
Elektrisch leitfähiger Polyurethanschlauch, mittelschwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Industriesauger, Staubsauger
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Bergwerk, Mine, Tunnelbau: Bewetterung, Methangas-Absaugung
Eigenschaften:
  • hoch abriebfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • gemäß DIN 26057 Typ 2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
Weitere Informationen:
Biegeradius (Schlauchmitte):
87 mm
Gewicht:
0,570 kg/m
Überdruck (IN) DIN 26057:
12.40 (20.50) psi
Durchmesserbereich:
- / 70mm
Medium:
Feststoffe | Staub | Gas
Temp. max. Celsius:
90
Marke:
AIRDUC®
Überdruck DIN 26057:
0,855 (1,41) bar
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
5.76 (24.95) Inches HG
Ø-Innen:
70 mm
Länge_m:
10 m
Unterdruck DIN26057:
0,195 (0,84) bar
Biegeradius:
50 mm
Ø-Außen:
79 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 37,958*
€ 42,258*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 31,85*
€ 44,08*
2 Tage
140
10
pro Meter
€ 9,80*
ab € 43,881*
€ 48,591*
5 Tage
140
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 46,51*
€ 51,61*
1 Tag
140
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 47,67*
€ 52,15*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 42,258*
€ 50,28702
pro Meter
ab 20 Meter
€ 41,018*
€ 48,81142
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 37,958*
€ 45,17002
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 422,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.