Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR-SpSchl PUR351EC NW70


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Logo 5
Logo 6
Logo 7
Artikel-Nr.:
     334-10164952
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     35100701003
EAN/GTIN:
     4049645127587
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
FDA Schlauch
Förderschlauch
PUR Spiralschl. AIRDUC PUR 351 EC NW 70mm mittelschwere Ausfuehrung elektrisch leitfaehig schwarz
Weitere Informationen:
Innen Ø:
70 mm
Außen Ø:
79 mm
Betriebsdruck:
0,84 bar/20 °C
Vakuum:
0,19 bar/20 °C
Biegeradius:
50 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Förderschlauch
Bauart:
mittelschwere Ausführung
Typ:
Polyurethanschlauch
Armierung:
Stahldrahtspirale
Material:
PUR
Materialstärke:
0,7 mm
Rollenlänge:
10 m
DIN:
26057 Typ 2
Temperatureinsatzbereich:
ca. -40 °C bis ca. +90 °C
Farbe:
schwarz
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 37,668*
€ 42,348*
3 Tage
80
10
pro Meter
€ 9,80*
ab € 43,631*
€ 48,961*
6 Tage
80
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 46,49*
€ 52,07*
2 Tage
80
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 47,81*
€ 52,54*
Lager 334
nicht lagernd
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 32,09*
€ 79,66*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 79,66*
€ 94,80
pro Meter
ab 2 Meter
€ 78,87*
€ 93,86
pro Meter
ab 5 Meter
€ 71,96*
€ 85,63
pro Meter
ab 10 Meter
€ 44,34*
€ 52,76
pro Meter
ab 20 Meter
€ 43,03*
€ 51,21
pro Meter
ab 50 Meter
€ 38,72*
€ 46,08
pro Meter
ab 70 Meter
€ 34,42*
€ 40,96
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 32,09*
€ 38,19
pro Meter
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.