Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 60mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 HT


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 60mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 HT
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 60mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 HT
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 60mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 HT
Artikel-Nr.:
     3551-35100601015-10
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     351-0060-1015-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645125774
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Hochtemperaturschlauch, mittelschwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an warmem und abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für warme Gase
  • Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
  • Offsetdruckmaschine: Luftversorgung, Luftversorgungsschrank
  • Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
  • Textilindustrie, Dampfabsaugung: Dampfbügeleisen, Dampfbügelautomat, Bügelpresse
  • Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • sehr gut hitzebeständig (besser als vergleichbares TPE und Neopren)
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 125°C
  • kurzzeitig bis 150°C
Weitere Informationen:
Marke:
AIRDUC®
Medium:
Flüssig | Feststoffe | Gas | Staub
Biegeradius (Schlauchmitte):
86 mm
Gewicht:
0,490 kg/m
Länge_m:
10 m
Temp. min. Celsius:
-40
Unterdruck:
0,285 bar
Biegeradius:
56 mm
Durchmesserbereich:
2.36" / 60mm
Temp. max. Celsius:
125
Überdruck:
1,225 bar
Ø-Außen:
68 mm
Ø-Innen:
60 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
28 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 28,931*
€ 32,721*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 177,87*
€ 247,88*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 260,81*
€ 292,04*
3 Tage
8
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 302,46*
€ 335,75*
5 Tage
8
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 320,51*
€ 356,96*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 32,721*
€ 38,93799
pro Meter
ab 20 Meter
€ 32,111*
€ 38,21209
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 28,931*
€ 34,42789
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 327,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.