Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR-SpSchl HT-PUR351 NW60


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Logo 5
Artikel-Nr.:
     334-10168970
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     10168970
EAN/GTIN:
     4049645125774
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
PUR Spiralschlauch AIRDUC HT-PUR 351 NW 60mm mittelschwere Ausfuehrung schwarz
Weitere Informationen:
Innen Ø:
60 mm
Außen Ø:
68 mm
Betriebsdruck:
1,22 bar/20 °C
Vakuum:
0,28 bar/20 °C
Biegeradius:
56 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Förderschlauch
Bauart:
mittelschwere Ausführung
Typ:
Polyurethanschlauch
Armierung:
Stahldrahtspirale
Material:
PUR
Materialstärke:
1,0 mm
Rollenlänge:
10 m
Temperatureinsatzbereich:
ca. -40 °C bis ca. +125 °C
Farbe:
schwarz
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 334
nicht lagernd
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 17,70*
€ 24,78*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 26,072*
€ 29,162*
29 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 29,091*
€ 32,301*
3 Tage
80
10
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 30,317*
€ 33,517*
6 Tage
80
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 32,21*
€ 35,63*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 24,78*
€ 29,49
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 24,44*
€ 29,08
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 21,65*
€ 25,76
pro Kartonage
ab 70 Kartonagen
€ 19,25*
€ 22,91
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 19,00*
€ 22,61
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 17,70*
€ 21,06
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 17,70* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 247,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.