Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-1201100818 Herst.-Nr.: 351-0038-0000-0000001000 EAN/GTIN: 4049645120755 |
| | |
|
| | |
| Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, mittelschwer und verstärkt Anwendungen: - flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
- Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
- Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
- Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
- Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
- Industriesauger, Staubsauger
Eigenschaften: - mittelschwere Ausführung
- hoch abriebfest
- Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010
- Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) sowie EG 1935/2004
- geruchs- und geschmacksfrei
- mikroben- und hydrolysefest
- gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- sehr gute Kälteflexibilität
- schwerentflammbar nach: UL94-HB
- Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
- RoHS konform
Temperaturbereich: - -40°C bis 90°C
- kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen: | | Länge_m: | 10 m | Marke: | AIRDUC® | Durchmesserbereich: | 1.5" / 38mm | Temp. max. Celsius: | 90 | Unterdruck (in)es HG DIN26057: | 10.93 (29.53) Inches HG | Ø-Außen: | 46 mm | Überdruck (IN) DIN 26057: | 26.55 (56.95) psi | Medium: | Feststoffe | Gas | Flüssig | Staub | Biegeradius: | 32 mm | Biegeradius (Schlauchmitte): | 51 mm | Gewicht: | 0,320 kg/m | Temp. min. Celsius: | -40 | Ø-Innen: | 38 mm | Unterdruck DIN26057: | 0,370 (1,00) bar | Überdruck DIN 26057: | 1,830 (3,93) bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, Lebensmittelschlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Saugschlauch Industriesauger, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, schlauch, abriebfest 38mm, schlauch, abriebfest, abriebfester schlauch pur |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 8685 | | | | 10 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 16,614* | € 20,804* | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 17,302* | € 21,682* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 9,80* | ab € 19,083* | € 24,053* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 20,36* | € 25,79* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 21,17* | € 26,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 16,614* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 208,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|