Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORRES 351-0038-0000 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 351 FOOD Innen-Ø 38


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
NORRES 351-0038-0000 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 351 FOOD Innen-Ø 38
NORRES 351-0038-0000 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 351 FOOD Innen-Ø 38
NORRES 351-0038-0000 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 351 FOOD Innen-Ø 38
NORRES 351-0038-0000 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 351 FOOD Innen-Ø 38
Artikel-Nr.:
     1955B-2001780471
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     35100380000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645120755
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Absaug- u.Förderschl.AIRDUC® PUR 351 FOOD ID 38mm AD 46mm L.10m Rl.NORRES Anwendungen: flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat, Gase, Förderung von trockene und gefrorenen Lebensmittel und Pharmazeutika, Vakuum- und Saugförderer, Dosiersystem, Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung/Entleerung, Mühle, Industrie- und Staubsauger Eigenschaften: mittelschwere Ausführung, hoch abriebfest, Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010, geruchs- und geschmacksfrei, mikroben- und hydrolysefest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, schwerentflammbar nach: UL94-HB, RoHS konform, Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) sowie EG 1935/2004– Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006Konstruktion: 1. in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht, 2. Wandung: spezial Premium Ether-Polyurethan (Pre-PUR ® ), 3. Wandstärke ca. 1,0 mmTemperaturbereich: -40 °C bis +90 °C (kurzz. +125 °C)Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Aggregatzustand: Fest / Gasförmig· Betriebsdruck: 1,83bar· ÜberdruckDIN 26057(50% Dehnung)(bar): 1,830 (3,93)· UnterdruckDIN 26057(Axial fixiert)(bar): 0,370 (1,00)
Weitere Informationen:
eClassID:
37110190
HerstellerNr:
35100380000-0000001000
Werksnummer:
4501402283
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Innen-Ø 38 mm Außen-Ø 46 mm
Norm:
AIRDUC® PUR 351 FOOD
Produktart:
Absaug- und Förderschlauch
Ausfuehrung:
Wandstärke 4 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 16,564*
€ 20,694*
19 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 17,382*
€ 21,552*
3 Tage
unbekannt
10
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 19,223*
€ 23,873*
Lager 1955
360
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 20,38*
€ 25,59*
2 Tage
360
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 21,23*
€ 26,23*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 25,59*
€ 30,45
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 25,28*
€ 30,08
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 23,76*
€ 28,27
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 22,62*
€ 26,92
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 20,38*
€ 24,25
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 20,38* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 255,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.