Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lebensmittelschlauch, mittelschwer, antistatisch; Ø 50mm; L:15m; AIRDUC® PUR 350 FOOD-AS


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lebensmittelschlauch, mittelschwer, antistatisch; Ø 50mm; L:15m; AIRDUC® PUR 350 FOOD-AS
Lebensmittelschlauch, mittelschwer, antistatisch; Ø 50mm; L:15m; AIRDUC® PUR 350 FOOD-AS
Lebensmittelschlauch, mittelschwer, antistatisch; Ø 50mm; L:15m; AIRDUC® PUR 350 FOOD-AS
Artikel-Nr.:
     3551-35000500000-15
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     350-0050-0000-0000001500
EAN/GTIN:
     4049645112163
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
FDA Schlauch
Förderschlauch
Antistatischer Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, mittelschwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
  • Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft
  • Medizingerät/ Medizintechnik, Gesundheitswesen: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch, Absaugschlauch
  • Kommunalfahrzeug: Rasenmäher, Böschungsmäher, Laubsauger/ Laubsammler
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174, FDA 21 CFR 177.2600
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • gemäß DIN 26057 Typ 2
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Überdruck (IN) DIN 26057:
18.15 (40.30) psi
Biegeradius:
38 mm
Ø-Außen:
57 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
11.22 (29.53) Inches HG
Länge_m:
15 m
Marke:
AIRDUC®
Überdruck DIN 26057:
1,250 (2,78) bar
Unterdruck DIN26057:
0,380 (1,00) bar
Durchmesserbereich:
2" / 50-51mm
Ø-Innen:
50 mm
Temp. max. Celsius:
90
Medium:
Gas | Feststoffe | Staub
Biegeradius (Schlauchmitte):
63 mm
Gewicht:
0,400 kg/m
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
18 Tage
76
15
pro Meter
€ 7,95*
ab € 10,912*
€ 12,432*
5 Tage
495
15
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 12,67*
€ 14,33*
16 Tage
nicht lagernd
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 13,024*
€ 14,754*
13 Tage
495
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 13,14*
€ 14,82*
7 Tage
495
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 13,10*
€ 14,89*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Meter
€ 12,432*
€ 14,79408
pro Meter
ab 30 Meter
€ 12,362*
€ 14,71078
pro Meter
ab 75 Meter
€ 11,932*
€ 14,19908
pro Meter
ab 150 Meter
€ 11,602*
€ 13,80638
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 10,912*
€ 12,98528
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Meter
Mindestbestellmenge: 15 Meter ( entspricht € 186,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.