Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRDUC PUR 350 FOOD-AS Ø50mm L:15m Lebensmittelschlauch, mittelschwer


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201100732
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     350-0050-0000-1500
EAN/GTIN:
     4049645112163
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
FDA Schlauch
Förderschlauch

AIRDUC® PUR 350 FOOD-AS

Antistatischer Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, mittelschwerAnwendungen: flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase, Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika, Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel, Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle, explosionsgefährdeter Bereich, Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine, Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft, Medizingerät/ Medizintechnik, Gesundheitswesen: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch, AbsaugschlauchEigenschaften: mittelschwere Ausführung, hoch abriebfest, Wandung lebensmittelecht nach: FDA FCN 21 CFR 177.1680 und 177.2600, geruchs- und geschmacksfrei, mikroben- und hydrolysefest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10? O, gemäß TRGS727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase), gemäß DIN 26057 Typ 2, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
15m
Serie:
AIRDUC® PUR 350 FOOD-AS
Temperaturbereich:
-40°C bis +90°C
Betriebsdruck:
1.35
Biegeradius:
38 mm
ID:
50 mm
AD:
57 mm
Durchmesserbereich:
2" / 50-51mm
Medium:
Gas,Feststoffe,Staub
kg/mtr.:
0.4
Unterdruck m/WS:
0.435
Biegeradius Schlachmitte:
63 mm
Temperaturbeständigkeit:
-40°C bis 90°C
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelschlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, schlauch, abriebfest dn50 15m, antistatischer schlauch, schlauch, abriebfest dn50, AIRDUC®, PUR, 350, FOODAS, AIRDUC® PUR 350 FOOD-AS Ø50mm L:15m Lebensmittelschlauch mittelschwer.AIRDUC PUR 350 FOOD-AS Ø50mm L:15m, Polyurethan (Pre-PUR), AIRDUC, 350-0050-0000, 350-0050-0000-1500, AIRDUC® PUR
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
76
15
pro Meter
€ 7,95*
ab € 10,942*
€ 12,312*
5 Tage
465
15
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 12,60*
€ 14,18*
Lager 8685
nicht lagernd
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 12,974*
€ 14,594*
7 Tage
435
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 13,03*
€ 14,65*
9 Tage
435
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 13,09*
€ 14,72*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Kartonagen
€ 14,594*
€ 17,36686
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 14,514*
€ 17,27166
pro Kartonage
ab 75 Kartonagen
€ 14,324*
€ 17,04556
pro Kartonage
ab 150 Kartonagen
€ 14,084*
€ 16,75996
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 12,974*
€ 15,43906
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 12,974* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 15 Kartonagen ( entspricht € 218,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.