Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch, mittelschwer; Ø 55mm; L:10m; AIRDUC® PVC 341


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC-Saugschlauch, mittelschwer; Ø 55mm; L:10m; AIRDUC® PVC 341
PVC-Saugschlauch, mittelschwer; Ø 55mm; L:10m; AIRDUC® PVC 341
PVC-Saugschlauch, mittelschwer; Ø 55mm; L:10m; AIRDUC® PVC 341
Artikel-Nr.:
     8685-1201101402
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     341-0055-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645085702
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, mittelschwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Galvanik Absaugung
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Heizschlauch: Außenschlauch als Schutzschlauch
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 70°C
  • kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen:
Biegeradius (Schlauchmitte):
63 mm
Temp. min. Celsius:
-20
Länge_m:
10 m
Marke:
AIRDUC®
Durchmesserbereich:
- / 55mm
Temp. max. Celsius:
70
Überdruck:
0,525 bar
Medium:
Gas | Staub
Biegeradius:
36 mm
Gewicht:
0,450 kg/m
Ø-Innen:
55 mm
Ø-Außen:
63 mm
Unterdruck:
0,150 bar
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 9,846*
€ 11,836*
24 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 10,813*
€ 12,793*
3 Tage
100
10
pro Meter
€ 9,80*
ab € 11,366*
€ 13,456*
6 Tage
100
10
pro Meter
€ 5,99*
ab € 13,26*
€ 15,40*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 11,09*
€ 15,49*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 11,836*
€ 14,08484
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,486*
€ 13,66834
pro Meter
ab 50 Meter
€ 10,916*
€ 12,99004
pro Meter
ab 100 Meter
€ 10,636*
€ 12,65684
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 9,846*
€ 11,71674
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 118,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.