Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRDUC® PVC 341; Ø:55; L:10m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/129412/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/129412/full/Norres-Logo.jpg
AIRDUC® PVC 341; Ø:55; L:10m
Artikel-Nr.:
     3551-34100550000-10
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     34100550000-10
EAN/GTIN:
     4049645085702
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
AIRDUC® PVC 341; Ø:55; L:10m

PVC Schlauch, mittelschwer
  • AIRDUC® Profilschlauch |in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht |Wandung: hochwertiges Weich-PVC |Wandstärke ca. 0,9 mm
  • gute Chemikalienbeständigkeit |gute Laugen- und Säurenbeständigkeit |mittelschwere Ausführung |phthalatfrei |REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH |RoHS konform |schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • -20°C bis 70°C |kurzzeitig bis 80°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 55
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 9,916*
€ 12,256*
Lager 3551
23 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 10,783*
€ 13,273*
2 Tage
90
10
pro Meter
€ 9,80*
ab € 11,406*
€ 14,036*
5 Tage
90
10
pro Meter
€ 5,99*
ab € 13,32*
€ 16,13*
9 Tage
90
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 13,73*
€ 16,29*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 13,273*
€ 15,79487
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,593*
€ 14,98567
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,783*
€ 12,83177
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 132,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.