Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPE-Lüftungsschlauch (bis +150°C), leicht, hochflexibel; Ø 60mm; L:10m; PROTAPE® TPE 320


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
TPE-Lüftungsschlauch (bis +150°C), leicht, hochflexibel; Ø 60mm; L:10m; PROTAPE® TPE 320
TPE-Lüftungsschlauch (bis +150°C), leicht, hochflexibel; Ø 60mm; L:10m; PROTAPE® TPE 320
TPE-Lüftungsschlauch (bis +150°C), leicht, hochflexibel; Ø 60mm; L:10m; PROTAPE® TPE 320
Artikel-Nr.:
     2462-4049645060099
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     320-0060-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645060099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
TPE Schlauch, leicht (bis +150°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Granulattrockner/ Kunststofftrockner, Heißlufttrockner
  • Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
  • Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
  • Textilindustrie, Dampfabsaugung: Dampfbügeleisen, Dampfbügelautomat, Bügelpresse
  • Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung
  • Heizung: Frischluftzufuhr
Eigenschaften:
  • leichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 125°C
  • kurzzeitig bis 150°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
38 mm
Marke:
PROTAPE®
Temp. min. Celsius:
-40
Gewicht:
0,260 kg/m
Ø-Außen:
68 mm
Ø-Innen:
60 mm
Durchmesserbereich:
2.36" / 60mm
Länge_m:
10 m
Temp. max. Celsius:
125
Überdruck:
0,195 bar
Unterdruck:
0,090 bar
Medium:
Staub | Gas
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2462
200
10
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 18,295*
€ 20,307*
24 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 17,768*
€ 21,068*
6 Tage
200
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 21,12*
€ 21,62*
2 Tage
200
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 23,94*
€ 23,94*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 21,663*
€ 23,992*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 20,307*
€ 24,16533
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 18,715*
€ 22,27085
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 18,295*
€ 21,77105
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 18,295* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 203,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.