Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORRES 320-0060-0000 Absaug- und Gebläseschlauch PROTAPE® TPE 320 60 68,00 10


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
NORRES 320-0060-0000 Absaug- und Gebläseschlauch PROTAPE® TPE 320 60 68,00 10
NORRES 320-0060-0000 Absaug- und Gebläseschlauch PROTAPE® TPE 320 60 68,00 10
NORRES 320-0060-0000 Absaug- und Gebläseschlauch PROTAPE® TPE 320 60 68,00 10
Artikel-Nr.:
     1955B-2001780355
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     32000600000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645060099
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Absaug- & Gebläseschlauch PROTAPE® TPE 320 60mm 68mm 10m NORRES Bus · Nutzfahrzeug · Wohnwagen · Wohnmobil · Boot · Schiff · Yacht: Belüftung · Heizung flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube · Pulver · Fasern Folienblasanlage · Kühlluft am Extrusionswerkzeug Granulattrockner/ Kunststofftrockner · Heißlufttrockner Heizung: Frischluftzufuhr Kühlluft: UV Trockner · IR/Infrarot Trockner Textilindustrie · Dampfabsaugung: Dampfbügeleisen · Dampfbügelautomat · Bügelpresse Heizung Industriereinigung Infrarot Trockner Kühlluft Nutzfahrzeuge Boote Bügelpressen Schiffe Belüftung Textilindustrie UV Trockner Wohnwagen / Wohnmobile Yachten Busse Dampfabsaugung Dampfbügeleisen Dampfbügelautomaten Extrusionswerkzeugkühlung Folienblasanlagen Frischluftzufuhr PROTAPE -40°C bis +125°C (+150°C) antistatisch ca. 10? O Saugschlauch + Druckschlauch Wandstärke ca. 0,5 mm kundenspez. Sonderaufdruck schwarz (Standard) Sonderfarben: voll eingefärbt ID 1,5?/ 38mm - 12?/305mm gestaucht in Folienbeutel verpackt (niedrige Transportkosten-/risiko · minimale Lagerkapazität) · ID315 - 500mm ungestaucht weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar Wandung: thermoplastischer Kautschuk (TPE) · antistatisch PROTAPE® Folienschlauch in der Wandung eingebetteter Federstahldraht Wandstärke ca. 0,5 mmWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 38,00mm· Gewicht: 0,26· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
eClassID:
40040402
HerstellerNr:
32000600000-0000001000
Werksnummer:
4501402167
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
60 mm 68 mm
Norm:
PROTAPE® TPE 320
Produktart:
Absaug- und Gebläseschlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 16,293*
€ 18,493*
2 Tage
180
10
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 17,79*
€ 20,06*
Lager 1955
180
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 20,07*
€ 22,66*
1 Tag
180
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 20,77*
€ 23,45*
1 Tag
180
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 20,92*
€ 23,55*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 22,66*
€ 26,97
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 22,51*
€ 26,79
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 21,61*
€ 25,72
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 21,13*
€ 25,14
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 20,07*
€ 23,88
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 20,07* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 226,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.