Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch, leicht, schwerentflammbar; Ø 250mm; L:10m; PROTAPE® PVC 310


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
PVC-Schlauch, leicht, schwerentflammbar; Ø 250mm; L:10m; PROTAPE® PVC 310
PVC-Schlauch, leicht, schwerentflammbar; Ø 250mm; L:10m; PROTAPE® PVC 310
PVC-Schlauch, leicht, schwerentflammbar; Ø 250mm; L:10m; PROTAPE® PVC 310
Artikel-Nr.:
     334-10165658
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     310-0250-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645059857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, leicht Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Galvanik Absaugung
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Röntgengerät: Kabelschutzschlauch (Sondertyp auf Anfrage)
  • Heizschlauch: Außenschlauch als Schutzschlauch
Eigenschaften:
  • leichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 70°C
  • kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen:
Überdruck:
0,085 bar
Ø-Außen:
258 mm
Länge_m:
10 m
Durchmesserbereich:
- / 250mm
Marke:
PROTAPE®
Temp. max. Celsius:
70
Unterdruck:
0,010 bar
Biegeradius:
133 mm
Ø-Innen:
250 mm
Temp. min. Celsius:
-20
Gewicht:
1,390 kg/m
Medium:
Gas | Staub
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 334
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 270,16*
€ 372,42*
23 Tage
76
pro Stück
Frei Haus
ab € 575,28*
€ 652,48*
16 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 582,25*
€ 654,82*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 372,42*
€ 443,1798
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 368,12*
€ 438,0628
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 328,67*
€ 391,1173
pro Rolle
ab 7 Rollen
€ 298,80*
€ 355,572
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 294,23*
€ 350,1337
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 270,16*
€ 321,4904
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 27,016* pro Meter)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.