Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROTAPE® PVC 310; Ø:250; L:10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/128661/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/128661/full/Norres-Logo.jpg
PROTAPE® PVC 310; Ø:250; L:10m
Artikel-Nr.:
     3551-31002500000-10
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     31002500000-10
EAN/GTIN:
     4049645059857
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PROTAPE® PVC 310; Ø:250; L:10m

PVC Schlauch, leicht
  • patentierter PROTAPE® Folienschlauch |in der Wandung eingebetteter Federstahldraht |Wandung: hochwertiges Weich-PVC |Wandstärke ca. 0,6 mm
  • gute Chemikalienbeständigkeit |gute Laugen- und Säurenbeständigkeit |hochflexibel + stauchbar 3:1 |leichte Ausführung |phthalatfrei |REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH |RoHS konform |schwerentflammbar nach: UL94-HBammbar nach: UL94-HB
  • -20°C bis 70°C |kurzzeitig bis 80°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 250
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 272,26*
€ 371,00*
Lager 3551
23 Tage
76
pro Stück
Frei Haus
ab € 578,27*
€ 651,77*
16 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 577,74*
€ 654,09*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,77*
€ 775,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,99*
€ 772,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,01*
€ 742,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,07*
€ 720,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,27*
€ 688,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.