Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROTAPE PVC 310 Ø250mm L:10m Klimaschlauch und Lüftungsschlauch, PVC Schlauch,


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201101374
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     310-0250-0000-1000
EAN/GTIN:
     4049645059857
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch

PROTAPE® PVC 310

PVC Schlauch, leichtAnwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung, Galvanik Absaugung, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, Röntgengerät: Kabelschutzschlauch (Sondertyp auf Anfrage), Heizschlauch: Außenschlauch als SchutzschlauchEigenschaften: leichte Ausführung, hochflexibel + stauchbar 3:1, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, phthalatfrei, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
10m
Serie:
PROTAPE® PVC 310
Temperaturbereich:
-20°C bis +70°C
Betriebsdruck:
0.08
Biegeradius:
133 mm
ID:
250 mm
AD:
258 mm
Durchmesserbereich:
- / 250mm
Medium:
Staub,Gas
kg/mtr.:
1.39
Unterdruck m/WS:
0.01
Weitere Suchbegriffe: Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, Lüftungsschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, lüftungsschlauch kunststoff, lüftungsschlauch, norres lüftungsschlauch, PROTAPE®, PVC, 310, PROTAPE® PVC 310 Ø250mm L:10m Klimaschlauch+Lüftungsschlauch PVC Schlauch.PROTAPE PVC 310 Ø250mm L:10m, PE, EVA, PUR Klimaschlauch, PROTAPE, 310-0250-0000, 310-0250-0000-1000, PROTAPE® PVC
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 270,71*
€ 371,38*
24 Tage
76
pro Stück
Frei Haus
ab € 577,30*
€ 652,44*
Lager 8685
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 582,16*
€ 654,76*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 654,76*
€ 779,16
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 650,86*
€ 774,52
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 624,31*
€ 742,93
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 605,51*
€ 720,56
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 582,16*
€ 692,77
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 58,216* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.