Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Wireless Premium Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Wireless Premium Tastatur
HP Wireless Premium Tastatur
HP Wireless Premium Tastatur
HP Wireless Premium Tastatur
HP Wireless Premium Tastatur
HP Wireless Premium Tastatur
HP Wireless Premium Tastatur
HP Wireless Premium Tastatur
HP Wireless Premium Tastatur
HP Wireless Premium Tastatur
HP Wireless Premium Tastatur
HP Wireless Premium Tastatur
HP Wireless Premium Tastatur
HP Wireless Premium Tastatur
HP Wireless Premium Tastatur
HP Wireless Premium Tastatur
Artikel-Nr.:
     C2572-Z9N41AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Z9N41AA
EAN/GTIN:
     190780983980
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Elegant, praktisch und intuitiv – auf dem Schreibtisch und unterwegs.
Steigern Sie Ihre Produktivität und den Komfort auf dem Schreibtisch oder auf der anderen Seite des Raums mit der eleganten, neu gestalteten HP Wireless Premium Tastatur aus eloxiertem Aluminium.
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
433 x 141 x 11.8 mm
Tastaturgewicht:
650 g
Gewicht:
650 g
Tiefe:
141 mm
Höhe:
11.8 mm
Breite:
433 mm
Energiequelle:
Akku
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Receiver Typus:
Nano-Empfänger
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
HP-Segment:
Business
Empfohlene Nutzung:
Haus
Übertragungstechnik:
Kabellos
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Tastatur-Switch:
Membran Key Switch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Zweck:
Universal
Ursprungsland:
China
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(ABB) 190780984338; (ABD) 190780983980; (B13) 190780984345
HP GTIN (EAN/UPC):
190780984338, 190780983980, 190780984345
Verpackungsbreite:
487 mm
Verpackungstiefe:
167 mm
Verpackungshöhe:
32.8 mm
Paketgewicht:
830 g
Kabellose Reichweite:
10 m
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,59*
€ 87,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.