Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Retail Case 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Retail Case 12
HP Retail Case 12
HP Retail Case 12
HP Retail Case 12
HP Retail Case 12
HP Retail Case 12
HP Retail Case 12
HP Retail Case 12
HP Retail Case 12
HP Retail Case 12
HP Retail Case 12
HP Retail Case 12
Artikel-Nr.:
     C2572-Y6J29AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Y6J29AA
EAN/GTIN:
     190780516768
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Verwandeln Sie Ihr Tablet mit dem eleganten, widerstandsfähigen HP Softtouch-Retail Case 12, das den Anschluss an ein mobiles Zahlungsgerät unterstützt, in ein leistungsstarkes Vertriebstool. So können Sie bspw. Kunden auf der Verkaufsfläche helfen, Bestände erfassen und Transaktionen unterwegs durchführen.[1]
Weitere Informationen:
Breite:
233.6 mm
Tiefe:
21.3 mm
Höhe:
328.1 mm
Gewicht:
386.8 g
Etui-Typ:
Cover
Produktfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
MX12
Weitere Suchbegriffe: hp laptoptaschen, laptop tasche, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,77*
€ 200,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,49*
€ 196,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,02*
€ 185,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,45*
€ 177,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,39*
€ 159,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.