Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Z3700 Wireless-Maus, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Z3700 Wireless-Maus, Silber
HP Z3700 Wireless-Maus, Silber
HP Z3700 Wireless-Maus, Silber
HP Z3700 Wireless-Maus, Silber
HP Z3700 Wireless-Maus, Silber
HP Z3700 Wireless-Maus, Silber
HP Z3700 Wireless-Maus, Silber
Artikel-Nr.:
     C2572-X7Q44AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     X7Q44AA
EAN/GTIN:
     190780030592
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Die Maus, die sich von anderen abhebt.
Es ist an der Zeit, dass Ihr Zubehör auf Ihre Anforderungen abgestimmt ist. Holen Sie sich Ihre neue Wireless-Maus[1], und bereichern Sie Ihren Arbeitsplatz durch das sorgfältig durchdachte Konzept und ein einzigartiges flaches Design. Sie ist funktionell. Sie ist tragbar. Sie ist elegant. Sie gehört Ihnen.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Ursprungsland:
China
Anzahl:
1
Verpackungsbreite:
198 mm
Verpackungstiefe:
139 mm
Verpackungshöhe:
53 mm
Paketgewicht:
150 g
Breite:
101 mm
Tiefe:
60 mm
Höhe:
25.3 mm
Gewicht:
50 g
Energiequelle:
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Akku-/Batterietyp:
AA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Plug:
Ja
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Silber
HP-Segment:
Haus
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
3
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung:
1200 DPI
Empfohlene Nutzung:
PC/Laptop
Frequenzband:
2.4 GHz
HP GTIN (EAN/UPC):
190780030585
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.